{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor RAL | RAL 7023 | |
| Cor, cinzento | Cinza grafite | |
| Série | Stahl-Holz-Tritt | |
| peça descrita, Cinza grafite | Holm; Rahmen | |
| Embalagem | avulso | |
| Cor | cinzento | |
| Altura ajustável | não | |
| Largura da área de base | 460 mm | |
| Profundidade da área de base | 620 mm | |
| Altura da plataforma | 0,49 m | |
| Largura da plataforma | 400 mm | |
| Profundidade da plataforma | 250 mm | |
| Corrimão disponível | não | |
| Corrimão disponível | não | |
| Rebatível | sim | |
| Acessibilidade | de ambos os lados | |
| Número de degraus incluindo plataforma | 2 | |
| Número de degraus sem plataforma | 1 | |
| Profundidade dos degraus | 0,15 m | |
| Número de níveis | 2 | |
| Ligação entre as travessas e os degraus | com parafusos | |
| Tipo de produto | degraus | |
| Modelo do degrau | degrau | |
| Altura de trabalho | 2,4 m | |
| Superfície da área do degrau | madeira envernizada | |
| Norma | DIN EN 14183 | |
| Material | aço | |
| Capacidade de carga | 150 kg | |
| Deslocável | não |
| Número do artigo | 39002 | |
| EAN/GTIN | 4031405390027 | |
| Número do fabricante | 039002 | |
| Número L | L90110 525 | |
| Fabricante/responsável | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |