{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7023 | |
| Barvni odtenek, sive | Grafitno siva | |
| Serija | Stahl-Holz-Tritt | |
| Opisan del, Grafitno siva | Holm; Rahmen | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | sive | |
| Nastavljiva višina | ne | |
| Širina osnovne ploskve | 460 mm | |
| Globina osnovne ploskve | 620 mm | |
| Višina platforme | 0,49 m | |
| Širina platforma | 400 mm | |
| Globina platforma | 250 mm | |
| Ograje so na voljo | ne | |
| Ročaj na voljo | ne | |
| Zložljivo | da | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Število stopnic vključno s platformo | 2 | |
| Število stopnic brez platforme | 1 | |
| Globina stopnice | 0,15 m | |
| Število stopnic | 2 | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | vijačeno | |
| Vrsta izdelka | stopnice | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Delovna višina | 2,4 m | |
| Površina stopalne površine | les z lazuro | |
| Standard | DIN EN 14183 | |
| Material | jeklo | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 39002 | |
| EAN/GTIN | 4031405390027 | |
| Številka proizvajalca | 039002 | |
| L-število | L90110 525 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |