• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahl-Holz-Tritt 2x2 Stufen

Artikel-Nr.: 39002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7023
Farbton, grau Graphitgrau
Serie Stahl-Holz-Tritt
beschriebenes Teil, Graphitgrau Holm; Rahmen
Verpackung lose
Farbe grau
Höhe Verstellbar nein
Grundfläche Breite 460 mm
Grundfläche Tiefe 620 mm
Höhe Plattform 0,49 m
Breite Plattform 400 mm
Tiefe Plattform 250 mm
Geländer vorhanden nein
Handlauf vorhanden nein
klappbar ja
Begehbarkeit beidseitig
Stufenanzahl inklusive Plattform 2
Stufenanzahl ohne Plattform 1
Tiefe Stufen 0,15 m
Anzahl Stufen 2
Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Produktart Tritte
Tritt Ausführung Stufe
Arbeitshöhe 2,4 m
Oberfläche Trittfläche Holz lasiert
Norm DIN EN 14183
Material Stahl
Tragfähigkeit 150 kg
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 39002
EAN / GTIN 4031405390027
Herstellernummer 039002
L-Nummer L90110 525
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tritt aus Stahl mit Holz-Stufen
  • Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7023)
  • 150 mm tiefe Stufen aus lasiertem Holz für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 250 mm
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Mit und ohne Rollen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2400 mm
  • Grundfläche Breite: 460 mm
  • Grundfläche Länge: 620 mm
  • Material: Stahl beschichtet, Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 490 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Holz
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x2 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen