• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SIL 0016 P16B Barre per filettatura interna

Codice art.: 3892015
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3892015
EAN / GTIN 7291075072273
Codice del produttore 3892015
Numero-L L24090 193

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 19 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARTHREAD" Visualizza tutto