SIL 0016 P16B Internal Threading Bars

Artikelnummer: 3892015
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3892015
EAN/GTIN 7291075072273
Nummer fabrikant 3892015
L-nummer L24090 193

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Dmin afsteken 19 mm

Geschikte producten

Inserts