SIL 0016 P16B Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 3892015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISCARTHREAD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3892015
EAN / GTIN 7291075072273
Číslo výrobce 3892015
L-číslo L24090 193

Popis

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 19 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku