MGSIR 08-06 Barre in MD integrale per filettatura e tornitura interna

Codice art.: 2800948
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800948
EAN / GTIN 7291075112788
Codice del produttore 2800948
Numero-L L23920 2620

Descrizione

Descriere:

Bară de strunjire din carbură pentru strunjire și filetare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 9.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 72 mm