MGSIR 06-06 Barre in MD integrale per filettatura e tornitura interna

Codice art.: 2800935
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800935
EAN / GTIN 7291075112764
Codice del produttore 2800935
Numero-L L23920 237

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 59 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Functional Width (WF) 3.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Overall Length (OAL) 59 mm