Prítlačná skrutka na upnutie 1

Č. pol.: 376980 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Veľkosť prítlačných skrutiek M5×30 mm
Výška r 17 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376980 1
EAN/GTIN 4020772099015
Číslo výrobcu 99010

Popis

Prevedenie:

Prítlačná skrutka, zušľachtená a s gumenou ochrannou krytkou.
S maticou a podložkou.

Vhodné pro:

vhodné pre 376500376520, 376570: 1
vhodné pre 376610376650: 1
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka