Pritisni vijak za vpenjanje, Tip: 1

Št. art.: 376980 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna dolžina L 38 mm
Velikost navoja d1 M5
Dolžina navoja b 30 mm
Površina izboljšani
Izvedba stebla Teilgewinde
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Vrsta navoja M
Skupna dolžina 38 mm
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376980 1
EAN/GTIN 4020772099015
Številka proizvajalca 99010
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Pritisni vijak, poboljšan in z gumijasto zaščitno kapo.
Z matico in pomičnim elementom.

Primerno za:

primerno za 376500376520, 376570: 1
primerno za 376610376650: 1