Vis de calage pour blocage, Type: 1

Réf.: 376980 1
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
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur nominale L 38 mm
Taille de filetage d1 M5
Longueur de filet b 30 mm
Surface traitement
Type de queue Filetage partiel
Sommaire kit/assortiment
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage M
Longueur totale L2 38 mm
Matériau acier
Classe de résistance 8.8

Identification et classification

Référence article 376980 1
EAN / GTIN 4020772099015
Réf. fabricant 99010
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Vis de calage traitée avec protection en caoutchouc.
Avec écrou et élément à rondelles.

Adapté(s) pour:

Adapté pour 376500376520, 376570: 1
Adaptée pour 376610376650: 1