Příčné rameno, Typ: 5

Artiklové číslo: 376970 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Querarm, Typ: 5
Rozteč otvorů min. k 40 mm
Rozteč otvorů max. k 125 mm
Závit M M8×65
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 150 mm
Materiál ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376970 5
EAN / GTIN 4020772099572
Číslo výrobce 99572
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

S přídržným šroubem a dvěmi přítlačnými šrouby s pryžovými krytkami odolnými vůči oleji. Držák pozinkovaný, šrouby zušlechtěné.

Použití:

Pomocí tohoto příčného ramene lze upnout dva malé obrobky současně nebo jeden velký obrobek na dvou místech.
Příčné rameno lze upevnit dole nebo nahoře na přídržné rameno upínáku.