Brazo transversal, Tipo: 5

Número de artículo: 376970 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Querarm, Typ: 5
Distancia entre agujeros mín. k 40 mm
Distancia entre agujeros máx. k 125 mm
Rosca M M8×65
Tipo de producto Elemento de sujeción sin especificar
Con perforación sí
Con tornillo / rosca sí
Longitud total L 150 mm
Material acero
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 376970 5
EAN / GTIN 4020772099572
Número del fabricante 99572
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Con tornillo de fijación y 2 tornillos de presión con tapas protectoras de goma. Soporte galvanizado, tornillos bonificados.

Aplicación:

Con este brazo transversal se pueden sujetar a la vez 2 piezas de trabajo relativamente pequeñas o 1 pieza grande por 2 puntos.
El brazo transversal se puede fijar al brazo soporte del tensor por arriba o por abajo.