Skersinė svirtis, Tipas: 5

Prekės Nr.: 376970 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 3 vnt.
Gamintojo pavadinimas Querarm, Typ: 5
Sriegis M M8
Produkto rūšis nespec. prispaudimo elementas
Užveržimo diapazonas min. D3 min 40 mm
Užveržimo diapazonas maks. D3 max 125 mm
Su varžtu / sriegiu taip
Turinys 3 vnt.
Visas ilgis L 150 mm
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.; plienas
Svoris 0,37 kg
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376970 5
EAN / GTIN 4020772099572
Gamintojo numeris 99572
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Su fiksavimo varžtu ir 2 prispaudimo varžtais su alyvai atspariais guminiais gaubtais. Laikiklis cinkuotas, varžtai termiškai pagerinti.

Paskirtis:

Šia skersine svirtimi galima tuo pačiu metu užspausti 2 mažesnes detales arba 1 didelę detalę 2 vietose.
Skersinę svirtį galima tvirtinti spaustuvo laikiklio apačioje arba viršuje.