Bras transversal, Type: 5

Réf.: 376970 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Querarm, Typ: 5
Distance trous min. k 40 mm
Distance trous max. k 125 mm
Filetage M M8×65
Type de produit elément de serrage non spécifié
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Longueur totale L 150 mm
Matériau acier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 376970 5
EAN / GTIN 4020772099572
Réf. fabricant 99572
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Avec vis de retenue et 2 vis de calage avec protection en caoutchouc résistante à l’huile. Support galvanisé, vis traitées.

Utilisation:

Ce bras transversal permet de brider simultanément en 2 points, 2 petites pièces ou une grosse pièce à usiner.
Le bras transversal peut être fixé en haut ou en bas du bras support de la sauterelle.