• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione Esecuzione corta, Modello: 2

Codice art.: 376700 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
257 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6844J
Corsa di serraggio 21,5 mm
Forza di tenuta P (pressione e trazione) 1.000 N
Altezza complessiva H 73 mm
Lunghezza complessiva L 161,5 mm
Vite di pressione M6×25 mm
Filettatura frontale del tenditore M16×1,5 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Codice del produttore 557397
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Viti calibrate bonificate.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.

Uso:

  • Fissaggio diretto alle pareti di lamiera.
  • Filettatura frontale del corpo del dispositivo.

Accessori speciali:

Piede angolare n. art. 376730.

Nota:

  • Su richiesta anche in acciaio inossidabile.