Tryck/dragspännare kort konstruktion 2

Article no.: 376700 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
105 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6844J
spännlängd 21,5 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 1 000 N
totalhöjd H 73 mm
totallängd L 161,5 mm
kontaktskruv M6×25 mm
gänga framtill på spännaren M 16×1,5 mm
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Manufacturer number 557397

Beskrivelse

Utförande:

seghärdade passkruvar
  • Kompakt konstruktion tack vare handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Användningsdata:

  • Direkt montering på plåtväggar.
  • I jiggfäste med gänga längst fram.

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

Anmärkning:

  • Av rostfritt stål på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar