Svirtinis spaustuvas trumpas modelis, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376700 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 2
Laikymo jėga min. F 1 000 N
Atstumas tarp atramų S 21,5 mm
Sriegis M M16×1,5; M6×25
Produkto rūšis svirtinis spaustuvas
Su varžtu / sriegiu taip
Visas ilgis L 161,5 mm
Visas aukštis H 73 mm
Medžiaga plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Gamintojo numeris 557397
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Prispaudimo varžtai, termiškai pagerinti.
  • Nauja rankena suteikia kompaktiškumo.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena, nes daugiau vietos delnui.

Paskirtis:

  • Tvirtinamas prie skardinės sienelės.
  • Montavimui ant įrenginio korpuso, turinčio analogišką sriegį.

Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376730.

Pastaba:

  • Iš nerūdijančiojo plieno užsakomi atskirai.