{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 2 | |
| Min. přídržná síla F | 1 000 N | |
| Upínací zdvih S | 21,5 mm | |
| Závit M | M16×1,5; M6×25 | |
| Druh produktu | Posuvné upínky | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Celková délka L | 161,5 mm | |
| Výška celková H | 73 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 130 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376700 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772008543 | |
| Číslo výrobce | 557397 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |