• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione Esecuzione corta, Modello: 5

Codice art.: 376700 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta min. 4.000 N
Campo di serraggio 67 mm
Filettatura M12; M24×1,5
Lunghezza filettatura 50 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione
Con vite / filettatura
Lunghezza complessiva 364 mm
Altezza complessiva 149 mm
Materiale acciaio
Peso 1,2 kg
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376700 5
EAN / GTIN 4020772008567
Codice del produttore 557399
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Viti calibrate bonificate.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.

Uso:

  • Fissaggio diretto alle pareti di lamiera.
  • Filettatura frontale del corpo del dispositivo.

Accessori speciali:

Piede angolare n. art. 376730.

Nota:

  • Su richiesta anche in acciaio inossidabile.