Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 6

Nr art.: 376500 6
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 6800J
Oznaczenie producenta Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 81 mm
Min. siła mocowania F 3 400 N
maks. siła mocowania F 5 500 N
Średnica otworu 13 mm
Min. rozstaw otworów k 50,5 mm
Maks. rozstaw otworów k 72,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M12×110
Rodzaj produktu Dociski pionowe
Wysokość korpusu H3 333 mm
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych nie
Długość całkowita L 231 mm
Wysokość całkowita H 333 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376500 6
EAN / GTIN 4020772007799
Numer producenta 557307
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.
  • zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi 
  • ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni 
  • śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem 
  • zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.