{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | 6800J | |
| Gamintojo pavadinimas | Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß | |
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. H2 min | 42,5 mm | |
| Laikymo jėga min. F | 1 700 N | |
| Laikymo jėga maks. F | 3 000 N | |
| Kiaurymės skersmuo | 8,6 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių min. k | 32 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių maks. k | 46,5 mm | |
| Sriegis M | M8×65 | |
| Produkto rūšis | vertikalūs spaustuvai | |
| Bazinio korpuso aukštis H3 | 221 mm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| T formos grioveliui | ne | |
| Visas ilgis L | 141 mm | |
| Visas aukštis H | 221 mm | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 376500 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772007775 | |
| Gamintojo numeris | 557305 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |