• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Elemento spingidisco laterale, con tenuta

Codice art.: 373159
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tassello di spinta
Forza di serraggio max. F 0,01 kN
Materiale acciaio; alluminio
Peso 0,001 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373159
EAN / GTIN 4020772373153
Codice del produttore 373159
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento spingidisco laterale, con tenuta, contro schegge e sporcizia.
Perno in acciaio per il serraggio: temprato e zincato
Bussola: Alluminio

Proprietà:

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Forza elastica: 10 N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ± 0,5
  • X: 0,9
  • Utensili
    6380WZ
    : 03
  • peso: 0,6 g