Piesă de presiune laterală, cu etanșare

Cod articol.: 373159
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Element de presare
Forță de strângere max. F 0,01 kN
Material aluminiu; oțel
Greutate 0,001 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 373159
EAN / GTIN 4020772373153
Număr producător 373159
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piesă de presiune laterală, cu etanșare, împotriva așchiilor și murdăriei.
Știft de oțel pentru prindere: întărită și galvanizată
Manşon: Aluminiu

Caracteristică:

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Forţă elastică: 10N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ±0,5
  • X: 0,9
  • Sculă
    6380WZ
    : 03
  • greutate: 0,6 g