Bočný tlakový kus, s tesnením

Č. pol.: 373159
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu tlačný člen
Upínacia sila max. 0,01 kN
Materiál hliník; oceľ
Hmotnosť 0,001 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 373159
EAN/GTIN 4020772373153
Číslo výrobcu 373159
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Bočný tlakový kus, s tesnením, proti trieskam a nečistotám.
Oceľový kolík na upnutie: kalené a pozinkované
Puzdro: Hliník

Charakteristika:

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Sila pružiny: 10N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ±0,5
  • X: 0,9
  • Náradie
    6380WZ
    : 03
  • Hmotnosť: 0,6 g