Pièce de pression latérale, avec joint

Réf.: 373159
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Patins de serrage
Force de serrage max. F 0,01 kN
Matériau acier; aluminium
Poids 0,001 kg

Identification et classification

Référence article 373159
EAN / GTIN 4020772373153
Réf. fabricant 373159
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pièce de pression latérale, avec étanchéité, contre les copeaux et la saleté.
Goupille en acier pour le serrage: trempé et galvanisé
Douille: Aluminium

Caractéristique(s):

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Force du ressort: 10 N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ±0,5
  • X: 0,9
  • Outil
    6380WZ
    : 03
  • Poids: 0,6 g