Drukstuk zijkant, met afdichting

Artikelnummer: 373159
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype drukstuk
Spankracht max. 0,01 kN
Materiaal aluminium; staal
Gewicht 0,001 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 373159
EAN/GTIN 4020772373153
Nummer fabrikant 373159
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukstuk aan de zijkant, met afdichting, tegen spanen en vuil.
Stalen pen voor klemmen: gehard en gegalvaniseerd
Huls: Aluminium

Kenmerk:

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Veerweerstand: 10 N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ± 0,5
  • X: 0,9
  • Gereedschap
    6380WZ
    : 03
  • Gewicht: 0,6 g