Stranski tlačni nastavek s tesnilom

Št. art.: 373159
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka
Pritisni kos
Vpenjalna sila maks. F
0,01 kN
Material
aluminij; jeklo
Masa
0,001 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 373159
EAN/GTIN 4020772373153
Številka proizvajalca 373159
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stranski tlačni nastavek, s tesnjenjem, proti čipom in umazaniji.
Jekleni zatič za vpenjanje: utrjene in pocinkane
Tulec: .

Lastnosti:

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Sila vzmeti: 10N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ±0,5
  • X: 0,9
  • Orodje
    6380WZ
    : 03
  • Masa: 0,6 g