Par de almohadillas paralelas, súper precisión, 150 mm de largo

Número de artículo: 370619
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Superpräzision
Embalaje sueltos
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 150 mm
Anchura B 25 mm; 30 mm
Tolerancia de anchura ± 0,01 mm
Altura H 15 mm; 20 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,005 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 370619
EAN / GTIN 4020772370619
Número del fabricante 370619
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de subyacente paralelo, súper precisión, 150 mm de largo, en pares plano-paralelo fino suelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Súper precisión

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    ±0,01: 40
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B
    Dimensión nominal tolerancia
    ±0,01: 12
  • L: 150
  • Peso: 1113 g