• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Gancio di serraggio con anello M16, Modello: 5

Codice art.: 370072 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 5
H1 65 mm - 80 mm
Altezza H2 36 mm
Lunghezza 1 50 mm
Fmax. 12,4 kN
Coppia massima 60 Nm
Filettatura M M16
Tipo di prodotto Gancio di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370072 5
EAN / GTIN 2050001882813
Codice del produttore K0015.16150
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per:

Elemento elevatore n. art. 370079.