Upínací háky s nákružkem M16, Typ: 5

Artiklové číslo: 370072 5
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannhaken mit Bund
Doporučená upínací výška min. H2 min 65 mm
Doporučená upínací výška max. H2 max 80 mm
Závit M M16
Druh produktu Upínací hák
Délka základního tělesa L3 50 mm
Výška základního tělesa H3 36 mm
Maximální krouticí moment 60 Nm
Upínací síla max. F 12,4 kN
Se šroubem / závitem ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370072 5
EAN / GTIN 2050001882813
Číslo výrobce K0015.16150
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

Kompletně ze zušlechtěné oceli a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370079.