{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Spannhaken mit Bund | |
| empfohlene Klemmhöhe min. H2 min | 65 mm | |
| empfohlene Klemmhöhe max. H2 max | 80 mm | |
| Gewinde M | M16 | |
| Produktart | Spannhaken | |
| Länge Grundkörper L3 | 50 mm | |
| Höhe Grundkörper H3 | 36 mm | |
| Drehmoment max. | 60 Nm | |
| Spannkraft max. F | 12,4 kN | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 370072 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001882813 | |
| Herstellernummer | K0015.16150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |