Gancho de sujeción con tope M16, Tipo: 5

Número de artículo: 370072 5
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
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Spannhaken mit Bund
Altura de sujeción mín. recomendada H2 min 65 mm
Altura de sujeción máx. recomendada H2 max 80 mm
Rosca M M16
Tipo de producto Gancho de sujeción
Longitud del cuerpo base L3 50 mm
Altura del cuerpo base H3 36 mm
Par máx. 60 Nm
Fuerza de sujeción máx. F 12,4 kN
Con tornillo / rosca sí
Material acero bonificado.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370072 5
EAN / GTIN 2050001882813
Número del fabricante K0015.16150
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.
Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370079.