• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cilindri di elevazione, Lunghezza L: 50mm

Codice art.: 370079 50

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M16
⌀ Esterno D 50 mm
Coppia massima 78,4 Nm
Lunghezza L 50 mm
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370079 50
Codice del produttore K0018.16050
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Uso:

Per la prolunga dei tiranti n. art. 370072.