Crochet de bridage à embase M16, Type: 5

Réf.: 370072 5
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Spannhaken mit Bund
Hauteur de serrage recommandée min. H2 min 65 mm
Hauteur de serrage recommandée max. H2 max 80 mm
Filetage M M16
Type de produit crochet de bridage
Longueur corps de base L3 50 mm
Hauteur corps de base H3 36 mm
Couple max. 60 Nm
Force de serrage max. F 12,4 kN
Avec vis / filetage oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370072 5
EAN / GTIN 2050001882813
Réf. fabricant K0015.16150
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Elément de hauteur 37 0079.