{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura M | M16 | |
| Apertura chiave SW | 24 mm | |
| ⌀ Esterno D1 | 10,5 mm | |
| Lunghezza 1 | 20,7 mm | |
| Lunghezza collare L2 | 40 mm | |
| Portata massima (statica) | 25 kN | |
| Tipo di prodotto | Supporto basculante |
| Codice articolo | 370065 M16 | |
| EAN / GTIN | 2050001961938 | |
| Codice del produttore | K0287.116 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |