Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis M16

Prekės Nr.: 370065 M16
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M16
Rakto dydis SW 24 mm
Išorinis ⌀ D1 10,5 mm
Ilgis 1 20,7 mm
Iškyšos ilgis L2 40 mm
maksimali apkrova (statinė) 25 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370065 M16
EAN / GTIN 2050001961938
Gamintojo numeris K0287.116

Aprašymas

Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.
  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.