Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tenditori inclinati senza impugnatura, Modello: 30R

Codice art.: 370085 30R

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Altezza H 57,5 mm
Altezza di serraggio h1min. 31,4 mm
Altezza di serraggio h1max. 32,6 mm
Filettatura M M6
Filettatura M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Dimensione E 18 mm
Forza di serraggio massima 800 N
Forza manuale max. impugnatura 150 N
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370085 30R
EAN / GTIN 2050001883094
Codice del produttore K0912.103232
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Tenditori inclinati „One Touch“ con corsa di serraggio assiale (H1/H2) mediante spostamento leva (a sinistra/a destra).
  • Corpo in acciaio da bonifica ed brunito.
  • Forza di serraggio uniforme sul componente.
  • Minor ingombro bordi grazie all'impugnatura rimovibile.

Uso:

  • Per il serraggio e l'apertura rapidi di componenti singoli.
  • Per lavori di truciolatura leggeri.
     

Nota:

Impugnature avvitabili con limitazione di coppia disponibili su richiesta.