{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Piesă de sprijin oscilantă | |
| Diametru exterior D | 10,5 mm | |
| Suprafață de suport | plan | |
| Înălţime H | 20,7 mm | |
| Lungime cap L1 | 40 mm | |
| Capacitate de încărcare max. | 25 kN | |
| Filet M | M16 | |
| Tip de filet | Filet exterior | |
| Deschiderea cheii SW | 24 mm | |
| Material suport pentru pendul | Oţel de îmbunătăţire |
| Cod articol | 370065 M16 | |
| EAN / GTIN | 2050001961938 | |
| Număr producător | K0287.116 | |
| Producător/responsabil | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |