Pendeloplegvlak verstelbaar vlak, buitendraad M16

Artikelnummer: 370065 M16
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M16
Sleutelwijdte SW 24 mm
Buiten-⌀ D1 10,5 mm
Lengte 1 20,7 mm
Kraaglengte L2 40 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 25 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370065 M16
EAN/GTIN 2050001961938
Nummer fabrikant K0287.116

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.
  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.