Martello combinato FERROPLEX, martello da fabbro e martello smussato in uno, D=35 mm

Codice art.: 3677.035
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 3677.035
EAN / GTIN 4030618303046
Codice del produttore 3677.035
Numero-L L70160 22
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Descrizione:

FERROPLEX è il martello combinato 2 in 1 di Halder per tutti coloro che non vogliono rinunciare né ai vantaggi di un martello in acciaio né a quelli di un martello delicato.
La testa del martello è realizzata in acciaio bonificato di alta qualità e accuratamente temprata a induzione sulla superficie di impatto.
L’inserto di impatto in nylon sostituibile sul lato opposto offre eccellenti proprietà di impatto e garantisce la massima resistenza e durata. È costituito da materiale estruso estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è molto più resistente all’usura e alle sollecitazioni e non si scheggia nemmeno a temperature sotto lo zero.
Il manico in acciaio infrangibile è rivestito da un’impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
FERROPLEX è disponibile nelle misure D30 mm con un peso totale di 600 g e D35 mm con un peso totale di 800 g.
Caratteristiche del prodotto:
  • Martello combinato 2 in 1 (martello in acciaio più martello morbido).
  • Testa del martello in acciaio bonificato di alta qualità, superficie di impatto temprata a induzione.
  • Inserti intercambiabili in nylon speciale con massima resistenza.
  • Manico in tubo d’acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
  • Il resistente rivestimento in polvere protegge dalla corrosione.
  • Disponibile nelle misure D30 mm (600 g) e D35 mm (800 g).
Campi di applicazione
Lavori di montaggio generici nell’industria, nell’artigianato e nel settore automobilistico, lavori di manutenzione e riparazione, lavori di installazione

Materiale
Manico
  • Tubo in acciaio con impugnatura ergonomica in gomma
impiego
  • Nylon bianco
  • duro
  • molto resistente all’usura
  • nessuna scheggiatura (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Bassa rumorosità
  • per una potenza di impatto molto elevata
Hammerbahn
  • Acciaio bonificato, temprato a induzione