Ciocan combinat FERROPLEX, ciocan de lăcătuș și ciocan de precizie într-un singur instrument, D=35 mm

Cod articol.: 3677.035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3677.035
EAN / GTIN 4030618303046
Număr producător 3677.035
L-Număr L70160 22
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

FERROPLEX este ciocanul combinat 2 în 1 de la Halder pentru toți cei care nu vor să renunțe nici la avantajele unui ciocan din oțel, nici la beneficiile unui ciocan delicat.
Capul ciocanului este fabricat din oțel călit de înaltă calitate și călit cu atenție prin inducție pe suprafața de lovire.
Inserția de lovire din nailon interschimbabilă de pe partea opusă oferă caracteristici de lovire excepționale și garantează o rezistență maximă și o durabilitate ridicată. Este fabricat dintr-un material extrudat, extrem de omogen. În comparație cu inserțiile din plastic turnate prin injecție, acesta este mult mai rezistent la uzură și nu se ciobește nici măcar la temperaturi sub zero.
Mânerul din oțel rezistent la rupere este învelit într-un mâner ergonomic din cauciuc antiderapant.
FERROPLEX este disponibil în dimensiunile D30 mm, cu o greutate totală de 600 g, și D35 mm, cu o greutate totală de 800 g.
Caracteristici ale produsului:
  • Ciocan combinat 2 în 1 (ciocan de oțel plus ciocan de protecție).
  • Cap de ciocan din oțel călit de înaltă calitate, suprafață de lovire călit inductiv.
  • Inserție de lovire interschimbabilă din nailon special cu rezistență maximă.
  • Mâner din oțel rezistent la rupere și mâner ergonomic din cauciuc antiderapant.
  • Acoperirea rezistentă cu vopsea pulbere protejează împotriva coroziunii.
  • Disponibil în dimensiunile D30 mm (600 g) și D35 mm (800 g).
Domenii de aplicare
Lucrări generale de asamblare în industrie, artizanat și sectorul auto, lucrări de întreținere și reparații, lucrări de instalare

Material
Mâner
  • Țeavă din oțel cu mâner ergonomic din cauciuc
utilizare
  • Nailon, alb
  • dur
  • foarte rezistent la uzură
  • fără ciobire (chiar și la temperaturi negative)
  • zgonot redus
  • pentru o forță de impact foarte mare
cale ferată cu ciocanul
  • Oţel de îmbunătăţire, călit prin inducţie