Descripción:
FERROPLEX es el martillo combinado 2 en 1 de Halder para todos aquellos que no quieren renunciar ni a las ventajas de un martillo de acero ni a las de un martillo de goma.
La cabeza del martillo está fabricada en acero templado de alta calidad y la superficie de impacto está cuidadosamente endurecida por inducción.
La inserción de impacto de nailon intercambiable opuesta ofrece unas propiedades de impacto excepcionales y garantiza la máxima resistencia y durabilidad. Está fabricado con material extruido extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico inyectado, es mucho más resistente al desgaste y a las roturas, y no se astilla ni siquiera a temperaturas bajo cero.
El mango de acero inoxidable irrompible está recubierto por un mango de goma ergonómico y antideslizante.
FERROPLEX está disponible en los tamaños D30 mm, con un peso total de 600 g, y D35 mm, con un peso total de 800 g.
Características del producto:
- Martillo combinado 2 en 1 (martillo de acero más martillo de goma).
- Cabezal del martillo de acero templado de alta calidad, superficie de impacto endurecida por inducción.
- Insertable intercambiable de nylon especial con máxima resistencia.
- Mango de acero resistente a roturas y empuñadura de goma ergonómica y antideslizante.
- El resistente recubrimiento de pintura en polvo protege contra la corrosión.
- Disponible en los tamaños D30 mm (600 g) y D35 mm (800 g).
Ámbitos de aplicaciónTrabajos generales de montaje en la industria, la artesanía y el sector automovilístico, trabajos de mantenimiento y reparación, trabajos de instalación
MaterialMango
- Tubo de acero con mango ergonómico de goma
uso
- Nailon, blanco
- duro
- muy resistente al desgaste
- No se astilla (ni siquiera a temperaturas bajo cero).
- baja emisión de ruido
- para una fuerza de impacto muy elevada
Pista de martillo
- Acero bonificado, templado por inducción