Description:
FERROPLEX est le marteau combiné 2 en 1 de Halder pour tous ceux qui ne veulent renoncer ni aux avantages d’un marteau en acier ni à ceux d’un marteau doux.
La tête du marteau est fabriquée en acier trempé de haute qualité et soigneusement trempée par induction au niveau de la surface de frappe.
L’insert de frappe en nylon interchangeable situé à l’opposé offre d’excellentes propriétés de frappe et garantit une résistance maximale et une longévité optimale. Il est composé d’un matériau extrudé extrêmement homogène. Comparé aux inserts en plastique moulés par injection, il est beaucoup plus résistant à l’usure et aux chocs et ne se fendille pas, même à des températures négatives.
Le manche en acier incassable est recouvert d’une poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc.
Le FERROPLEX est disponible dans les tailles D30 mm avec un poids total de 600 g et D35 mm avec un poids total de 800 g.
Caractéristiques du produit:
- Marteau combiné 2 en 1 (marteau en acier et marteau en caoutchouc).
- Tête de marteau en acier trempé de haute qualité, surface de frappe trempée par induction.
- Insert de frappe interchangeable en nylon spécial pour une résistance maximale.
- Manche en acier incassable et poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc.
- Le revêtement en poudre résistant protège contre la corrosion.
- Disponible dans les tailles D30 mm (600 g) et D35 mm (800 g).
Domaines d’applicationTravaux de montage généraux dans l’industrie, l’artisanat et le secteur automobile, travaux d’entretien et de maintenance, travaux d’installation
MatériauManche
- Tube en acier avec poignée ergonomique en caoutchouc
utilisation
- Nylon, blanc
- dure
- très résistant à l’usure
- Pas d’éclats (même à des températures négatives)
- silencieux
- pour une puissance de frappe très élevée
piste de marteau
- Acier pour traitement thermique, trempé par induction