Scaletta a pioli GRP 2x12 pioli

Codice art.: 36412
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
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
Numero di gradini 2×12
Materiale GFRP
Esecuzione scaletta Pioli
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36412
EAN / GTIN 4031405364127
Codice del produttore 036412
Numero-L L90110 1255
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in GRP
  • Barre e pioli realizzati con profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati 28 x 29 mm scanalati su entrambi i lati
  • Nessun riempitivo
  • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Cerniere in acciaio zincato pieno con collegamenti a vite
  • Cappucci terminali in plastica sull'estremità superiore della guida
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Carico massimo: 150 kg
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Testato fino a 28000 V in conformità alla norma DIN EN 61475:2002 categoria 1
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4500 mm
  • Altezza: 3330 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 3510 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Lunghezza passo: 2310 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x12 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 29 mm
  • Profondità gradino/gradino: 28 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Larghezza esterna inferiore: 710 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello