• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpa interna nivello® 73x25 mm Anno di costruzione dal 2019

Codice art.: 19206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Piedino della scala

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19206
EAN / GTIN 4031405192065
Codice del produttore 019206
Numero-L L90110 565
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per i prodotti in alluminio a partire dall'anno 2019
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 32 mm
  • Altezza: 73 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza: 70 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo