{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Comprobado hasta | 28.000 V | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Orientación de los largueros | forma cónica | |
| Anchura inferior exterior | 0,71 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 12 | |
| Anchura de peldaño | 0,028 m | |
| Profundidad de peldaño | 0,029 m | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con atornillado | |
| Altura de trabajo aprox. | 4,5 m | |
| Plegable | sí | |
| Longitud del paso | 2,31 m | |
| Inclinación | 70 grados | |
| Transitabilidad | por los dos lados | |
| Seguro contra extensión | 2 correas de poliéster de alta resistencia | |
| Norma | DIN EN 61478 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 3,51 m | |
| Color | rojo | |
| Tipo de producto | Escalera de tijera |
| Número de artículo | 36412 | |
| EAN / GTIN | 4031405364127 | |
| Número del fabricante | 036412 | |
| Número L | L90110 1255 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |