Adesivo d'inventario

Codice art.: 19176
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Farbton, weiß Reinweiß
Farbe weiß
Breite B 40 mm
Höhe H 150 mm
Anzahl Schilder / Aufkleber pro Bogen 20 St.
Anzahl Bögen 1 St.
Produktart Aufkleber
Form Rechteckig
langnachleuchtend nein
Lieferart Bogen
Material PVC-Folie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19176
EAN / GTIN 4031405191761
Codice del produttore 019176
Numero-L L90110 771
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per un'identificazione facile e rapida di scale, ponteggi, ecc.
  • Campi prestampati per il reparto e il numero di inventario
  • Etichetta di prova integrata, che può essere fornita con una nuova data di prova o incollata come parte dei test ricorrenti
  • 1 unità = 20 unità

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi