• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Vaschetta porta attrezzi per scaletta a pioli

Codice art.: 19271
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Pioli
Accessibilità es. bilaterale
Normativa DIN EN 131
Portata 10 kg
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19271
EAN / GTIN 4031405192713
Codice del produttore 019271
Numero-L L90110 425
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale a gradini a due lati e scale in legno
  • Realizzato in robusto materiale PVC
  • Per riporre comodamente piccole parti, attrezzi, ecc. durante gli interventi sulla scala
  • Portata: 10 kg

Proprietà:

  • Larghezza: 290 mm
  • Lunghezza: 570 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Max. Portata: 10 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi