• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piastra di adattamento Xtric, Lunghezza: 325/3mm

Codice art.: 363079 325/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xtric
Larghezza 125 mm
Altezza 30 mm
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363079 325/3
EAN / GTIN 4067263787853
Codice del produttore 363079 325/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per fissare tutti gli elementi di serraggio con interasse da 52 mm e 96 mm, per l’adattamento ai sistemi di serraggio sul punto zero. Inclusi 2 fori ZeroClamp 18M12, interasse 200 mm. Alluminio anodizzato.
2 x passo da 96 mm per l’inserimento di due morse autocentranti con interasse 96 mm o 3 x passo da 52 mm per l’inserimento di tre morse autocentranti con interasse 52 mm. Oltre ai due fori ZeroClamp con interasse di 200 mm nella parte inferiore, altri 2 fori con interasse di 141,42 mm.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 363000, 363300 e supporto per altezze 363090.

Fornitura:

Bussole di centraggio e viti di fissaggio per Xtric Dim. 50/80 e 125, cappucci per fori di posizionamento di Xtric Dim. 125 per l’utilizzo di Xtric Dim. 50 o 80.